| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51431311 Herst.-Nr.: 99222.013.8 EAN/GTIN: 4010319340809 |
| |
|
| | |
| Ziffer 8 sw 100mm 99222.013.8 Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte. Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | Ziffer | Ausführung: | 8 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,52* | € 3,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,54* | € 3,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,58* | € 3,95* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,64* | € 4,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,92* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|