| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51357065 Herst.-Nr.: 1492-CJD6-10 EAN/GTIN: 10662468457412 |
| |
|
| | |
| 10P QUERVERBIN. 1492-CJD6- 10 1492-CJD6-10 Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 10 | Bemessungsstrom In: | 20 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Isoliert: | ja | Montageart: | schraubbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,97* | € 47,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,61* | € 48,07* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,31* | € 52,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,561* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|