Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10P QUERVERBIN. 1492-CJD6- 10 1492-CJD6-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10P QUERVERBIN. 1492-CJD6- 10 1492-CJD6-10
10P QUERVERBIN. 1492-CJD6- 10 1492-CJD6-10
Artikel-Nr.:
     3517A-51357065
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1492-CJD6-10
EAN/GTIN:
     10662468457412
Suchbegriffe:
Querverbindung
Reihenklemmen-Querverbinder
Verbindungssteg
Querverbinder

10P QUERVERBIN. 1492-CJD6- 10 1492-CJD6-10

Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,97*
€ 47,19*
Frei Haus
ab € 35,61*
€ 48,07*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,31*
€ 52,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,19*
€ 56,1561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,20*
€ 54,978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,99*
€ 52,3481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,97*
€ 51,1343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,04*
€ 48,8376
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,497* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.