Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51293983 Herst.-Nr.: 1428890000 EAN/GTIN: 4050118233254 |
| |
|
| | |
| Modul-Einsatz Polzahl: 8 HDC MHE FC Modul zur Übertragung von Daten. Weitere Informationen: | | Direktmontage möglich: | nein | Schienenmontage: | nein | Mit Schutzleiter: | ja | Länge: | 34 mm | Breite: | 14,5 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,61* | € 5,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,62* | € 5,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,75* | € 5,24* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,85* | € 5,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,10* | € 5,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|