Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Einsatz Polzahl: 8 HDC MHE FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul-Einsatz Polzahl: 8 HDC MHE FC
Modul-Einsatz Polzahl: 8 HDC MHE FC
Artikel-Nr.:
     3517A-51293983
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1428890000
EAN/GTIN:
     4050118233254
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Modul-Einsatz Polzahl: 8 HDC MHE FC

Modul zur Übertragung von Daten.
Weitere Informationen:
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
14,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatzhalterung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,76*
€ 5,39*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 5,40*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,96*
€ 5,68*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,15*
€ 5,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1201100000
ab € 0,18557*
Zubehör
Weidmüller
1651470000
ab € 0,7991*
Zubehör
Weidmüller
1651480000
ab € 0,7491*
Zubehör
Weidmüller
1651490000
ab € 0,7853*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.