Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminaloutlet RJ45 IP65/67PushPull VS-TO-RO-MC #1404281


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Terminaloutlet RJ45 IP65/67PushPull VS-TO-RO-MC #1404281
Terminaloutlet RJ45 IP65/67PushPull VS-TO-RO-MC #1404281
Artikel-Nr.:
     6012B-51266704
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404281
EAN/GTIN:
     4046356305389
Suchbegriffe:
LWL Dose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
lwl dose

Terminaloutlet RJ45 IP65/67PushPull VS-TO-RO-MC #1404281

Terminaloutlet, Schutzart: IP65/IP67, CAT6, Material: Aluminium-Druckgusslegierung, pulverbeschichtet, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6
Separater Erdungsanschluss:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Umgebungstemperatur:
70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,16*
€ 150,74*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,05*
€ 156,14*
Frei Haus
ab € 129,17*
€ 156,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 134,69*
€ 163,22*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,22*
€ 178,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1608016
ab € 20,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1608100
ab € 18,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1608113
ab € 14,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1608126
ab € 17,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1608139
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1657834
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.