Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminaloutlet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1404281
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404281
EAN/GTIN:
     4046356305389
Suchbegriffe:
LWL Dose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
lwl dose
Robuste Ausführung. inklusive Abdeckungen zum Schutz vor Umwelteinflüssen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6
Separater Erdungsanschluss:
false
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1608016
ab € 20,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1608100
ab € 18,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1608113
ab € 14,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1608126
ab € 17,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1608139
ab € 10,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1657834
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.