Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 5P 500V 7h IP55 AT1B0507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 5P 500V 7h IP55 AT1B0507
CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 5P 500V 7h IP55 AT1B0507
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51167660
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AT1B0507
EAN/GTIN:
     4015609067688
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 5P 500V 7h IP55 AT1B0507

CEE Hochstrom Wandsteckdose 250A 5P 500V~ 7h IP55
mit 3-pol. Lasttrennschalter
und Verriegelung
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall
Abmessungen 745 x 350 x 285mm /HxBxT
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
schaltbare Wandsteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
500 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.277,80*
€ 7.549,83*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.132,15*
€ 7.550,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 7.350,79*
€ 7.623,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.576,71*
€ 7.850,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.623,32*
€ 9.071,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.575,66*
€ 9.015,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.406,82*
€ 8.814,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.350,79*
€ 8.747,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.