Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse BV6 aus Alu H=68mm P731206MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse BV6 aus Alu H=68mm P731206MS
Artikel-Nr.:
     6012B-51167632
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P731206MS
EAN/GTIN:
     4015609140176
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
walther werke sockelgehäuse
sockelgehäuse

Sockelgehäuse BV6 aus Alu H=68mm P731206MS

WALTHER Sockelgehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 68mm
mit Querverriegelungsnocken
mit einem M25 Stutzen
und Klappdeckel
Schutzart: IP65
für die Baureihe BV6
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
117 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,32*
€ 32,87*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,55*
€ 32,96*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,50*
€ 36,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.