Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosekombination Kunststoff, 16A 6580001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosekombination Kunststoff, 16A 6580001
Artikel-Nr.:
     6012B-51166994
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6580001
EAN/GTIN:
     4015609177615
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44

Steckdosekombination Kunststoff, 16A 6580001

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (658) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 237 x 125 x 124mm / H-B-T

Anschluss:
2 Vorprägungen oben und unten M20/M25
1 Anschluss bis 6qmm 3P

Abgänge/ Absicherung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,11*
€ 185,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,05*
€ 186,44*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,27*
€ 188,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 158,05*
€ 192,67*
€ 5,95*
ab € 178,95*
€ 216,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.