Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosekombination Kunststoff, 16A 6H10005LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosekombination Kunststoff, 16A 6H10005LA
Artikel-Nr.:
     6012B-51166101
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6H10005LA
EAN/GTIN:
     4015609506613
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Steckdosekombination Kunststoff, 16A 6H10005LA

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H1) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-
mit 2 Aufhängeösen
mit Griffhaken unten
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 450 x 136 x 221mm / H-B-T

Anschluss:
1 Kabelverschraubung M25 oben
1 Anschluss bis 6qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

1 Druckluft-Anschluss
mit Innengewinde oben und unten 1/2 Zoll
Druckluftklasse 5
Betriebsdruck < 16 bar

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Absicherung:
ohne
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 449,96*
€ 519,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 452,08*
€ 520,11*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 441,53*
€ 521,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 455,88*
€ 524,69*
€ 5,95*
ab € 529,20*
€ 608,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,69*
€ 624,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,51*
€ 619,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,46*
€ 591,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,88*
€ 577,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,88*
€ 542,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.