Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP67 AU119504TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP67 AU119504TS
Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP67 AU119504TS
Artikel-Nr.:
     6012B-51159910
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AU119504TS
EAN/GTIN:
     4015609290239
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP67 AU119504TS

WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und Tragschiene
Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, walther cee wanddose 16a 5pol, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Steckdose, Schaltersteckdose, Steckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Schaltersteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstromsteckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Aufputzsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 370,05*
€ 430,29*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 370,00*
€ 430,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 375,18*
€ 434,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 383,07*
€ 442,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 391,05*
€ 453,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,50*
€ 517,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,40*
€ 513,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,44*
€ 490,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,36*
€ 477,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,18*
€ 446,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.