| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51157896 Herst.-Nr.: 479509 EAN/GTIN: 4015609020812 |
| |
|
| | |
| Anbaudose gerade 125A 5P 230V 9h IP67 479509 WALTHER Anbaudose 125A 5P 230V 9h IP67 gerade aus PA6-Material handrückensicher nach BGV A3 mit Lamellenkontakt und weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen Flanschmaß 114x114mm Befestigungsmaß 90x90mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 125 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 100 A | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Bemessungsspannung: | 208..250 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 5 | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | Kennfarbe: | blau | RAL-Nummer: | 5002 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 343,34* | € 398,21* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 344,91* | € 399,00* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 347,58* | € 402,79* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 353,41* | € 408,87* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 371,56* | € 427,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|