Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51153637 Herst.-Nr.: 9500722 EAN/GTIN: 4015394283621 |
| |
|
| | |
| Steckdosen-Kombination AMAXX, IP 44 9500722 MENNEKES mobiler Verteiler anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehaeuse: 1 PE-Gehaeuse 560 x 350 x 340 mm (L x B x H) schwarz RAL 9005, stapelbar, mit Tragegriffen Absicherung unter transparenten Betaetigungsklappen Bestueckung/Absicherung: Pos. 01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V Pos. 02 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos. 03 12 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 2p+E 230V 12 LS-Schalter 16A 1p C Pos. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 1x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | 1x32A5p400V | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 12 | Absicherung: | sonstige | Fehlerstrom-Typ: | A | FI-Schutzschalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Anzahl der Leitungsschutzschalter: | 13 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.008,79* | € 1.116,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.018,17* | € 1.127,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.037,87* | € 1.144,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.031,86* | € 1.145,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.041,71* | € 1.156,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|