Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51152908 Herst.-Nr.: PKF16G723 EAN/GTIN: 3303432033637 |
| |
|
| | |
| Industriesteckdose gerade, 16A, 2-p+E PKF16G723 Anbausteckdose PratiKa gerade. Es verfügt über 2P+E-Pole, ein Nennstrom von 16 A und eine Betriebsspannung von 230 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 65 mm x (H) 85 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Der Querschnitt der Kabel in 16 A beträgt 1 mm² bis 4 mm². Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Bemessungsspannung: | 200..250 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Polzahl: | 3 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | blau | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,85* | € 30,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,07* | € 30,83* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,97* | € 32,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,10* | € 34,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,03* | € 38,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|