Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckdose gerade, 32A, 3-polig 82918


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriesteckdose gerade, 32A, 3-polig 82918
Industriesteckdose gerade, 32A, 3-polig 82918
Artikel-Nr.:
     6012B-51152854
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     82918
EAN/GTIN:
     3303430829188
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Industriesteckdose gerade, 32A, 3-polig 82918

Anbausteckdose PratiKa gerade. Er verfügt über 3P-Pole, einen Nennstrom von 32 A und eine Betriebsspannung von 40 VAC bis 50 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 65 mm x (H) 65 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Die Größe der Kabel bei 32 A beträgt 2,5 mm² bis 6 mm².
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Bemessungsspannung:
40..50 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,78*
€ 38,31*
€ 5,00*
ab € 28,97*
€ 38,68*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,87*
€ 39,87*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,28*
€ 41,23*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,68*
€ 45,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.