Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstecker 32A, 200-250V AC PKX32M423


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselstecker 32A, 200-250V AC PKX32M423
Wechselstecker 32A, 200-250V AC PKX32M423
Artikel-Nr.:
     6012B-51152025
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKX32M423
EAN/GTIN:
     3303432009434
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
CEE-Stecker
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige

Wechselstecker 32A, 200-250V AC PKX32M423

CEE Stecker, Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 200-250 V AC, IP44.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,74*
€ 20,44*
€ 5,46*
ab € 14,88*
€ 20,64*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,78*
€ 21,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,80*
€ 23,09*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,71*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.