|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-51078208 Herst.-Nr.: ME459D1SC EAN/GTIN: 4011377194946 |
| |
|
|  |  |
 | KNX Raumcontroller LS TOUCH ME 459 D1 S C mit integriertem 1fach-Rahmen LS 990 Nur als Einzelgerät zu montieren! Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern und Visualisieren von Anlagenzuständen und Informationen, z.B. Licht schalten und dimmen, Behänge steuern, Temperatur- und Verbrauchswerte etc. Messen und Regeln der Raumtemperatur Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Hochauflösendes IPS Farbdisplay Kapazitiver Touchscreen Funktionen der Favoriten-Seiten einstellbar (ohne ETS) Max. Weitere Informationen:  |  | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Display: | nein | Status-LED: | ja | Manuelle Sollwertverstellung: | ja | Präsenztaster: | nein | Mit integriertem DCF77-Empfänger: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EIB-LCD-Bedientableau, KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, EIB-Controller, KNX-Controller, Abdeckrahmen, Rahmen, Touch Display, Touchdisplay, abdeckrahmen 1 fach, digitaler klimaregler |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 407,93* | € 457,46* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 410,27* | € 458,01* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 411,87* | € 458,06* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 415,43* | € 461,96* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 419,19* | € 469,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|