Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPR/S3.1.1 IP-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51071520
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CDG110175R0011
EAN/GTIN:
     4016779906487
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Router
eib schnittstelle

IPR/S3.1.1 IP-Router

Der Router bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling und Routing).
Der IPR/S kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden (Routing).
Die komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0-31) kann geladen werden.
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Ethernet
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,92*
€ 214,82*
€ 4,98*
ab € 202,91*
€ 224,00*
€ 4,98*
ab € 202,68*
€ 224,00*
Frei Haus
ab € 204,98*
€ 226,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 205,86*
€ 226,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.