Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP-Router REG IPR/S3.1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41061330
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110175R0011
EAN/GTIN:
     4016779906487
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Router
eib schnittstelle

IP-Router REG IPR/S3.1.1

Der Router bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling und Routing).
Der IPR/S kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden (Routing).
Die komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0-31) kann geladen werden.
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Ethernet
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,92*
€ 214,82*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 202,91*
€ 224,00*
€ 4,98*
ab € 202,68*
€ 224,00*
Frei Haus
ab € 204,98*
€ 226,09*
Frei Haus
ab € 205,86*
€ 226,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.