|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-51070775 Herst.-Nr.: LS42931ST EAN/GTIN: 4011377339170 |
| |
|
|  |  |
 | KNX Tastsensor-Modul LS 4293 1ST für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: .. 403 TSA .. in der Serie LS für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP .. in der Serie LS für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 404 TSAP .. in der Serie LS erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: 409.. TSEM ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 3fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 128,24* | € 159,19* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 128,44* | € 159,82* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 129,23* | € 160,67* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 129,42* | € 160,69* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 133,84* | € 165,73* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|