Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX CO2-Sensor, RT-Regler mokka CO2 A 2178 MO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX CO2-Sensor, RT-Regler mokka CO2 A 2178 MO
KNX CO2-Sensor, RT-Regler mokka CO2 A 2178 MO
Artikel-Nr.:
     6012B-51067994
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CO2A2178MO
EAN/GTIN:
     4011377097377
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
EIB CO2-Sensor

KNX CO2-Sensor, RT-Regler mokka CO2 A 2178 MO

KNX CO2-Sensor, mokka mit integriertem Busankoppler mit Luftfeuchtesensor und Raumtemperaturregler mit integrierter Tasterschnittstelle 2fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Messen von CO2-Konzentration, relativer Luftfeuchte und Lufttemperatur Ausgabe der gemessenen Werte als Telegramm auf den Bus, z.B. zum Steuern von Lüftern oder Fensterantrieben über KNX-Telegramme Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration (max.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausführung:
CO2-Sensor
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
ja
Mit DCF77:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,94*
€ 284,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,99*
€ 284,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 238,88*
€ 286,59*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,77*
€ 291,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,59*
€ 341,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,89*
€ 335,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,01*
€ 327,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
LES01
€ 81,78*
Zubehör
Jung
FFNTC
€ 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.