Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-51053213 Herst.-Nr.: 4092TSEM EAN/GTIN: 4011377053557 |
| |
|
|  |  |
 | Tastsensor-Erweiter.Modul Universal 2-fach 4092 TSEM erweitert folgende Geräte um einen 1-4fach Tastsensor Universal: Tastsensor-Modul Universal (Art.-Nr. 419.. TSM, 429..1 ST) Raumcontroller-Modul (Art.-Nr. 4093 KRM TS D, 429 D1 ST) bevorzugte Montage: senkrecht rote LEDs: Statusanzeige Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Anzahl der Betätigungspunkte: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 71,59* | € 87,91* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 71,68* | € 88,02* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 72,07* | € 88,49* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 72,07* | € 88,49* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 73,78* | € 90,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|