Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50954658 Herst.-Nr.: 6119352 EAN/GTIN: 4012195888895 |
| |
|
| | |
| Abdeckrahmen 2fach 84x140mm rws AR45-BF2 RW Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 2 | Montagerichtung: | horizontal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 2 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 2 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | nein | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Geeignet für Einbauinstallation: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,17* | € 6,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 4,27* | € 6,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,28* | € 6,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,38* | € 6,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,99* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|