Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Easy I30, 210x50 EY1303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50765758
Hersteller:
     Flamro
Herst.-Nr.:
     EY1303
EAN/GTIN:
     4250586104814
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück Brandschutzkanal
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück Easy I30, 210x50 EY1303

EASY Installationskanal I 30, montagefertig, zur Kapselung der Brandlast in Flucht- und Rettungswegen, Stumpfstoßtechnik, T-Stück
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
30
Außenhöhe:
113 mm
Außenbreite:
274 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
210 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10500 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Mineralfaser
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,03*
€ 212,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,93*
€ 212,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 181,18*
€ 218,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,56*
€ 225,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 262,59*
€ 312,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.