Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50457541 Herst.-Nr.: 16332 EAN/GTIN: 3606480060427 |
| |
|
| | |
| Kombiableiter PRD1 25R 3p+N Typ1+2 16332 Kombiableiter PRD1 25r. 3-polig+N, Überspannungsableiterklasse Typ1+2, Nennableitstoßstrom 25kA, höchste Dauerspannung (Uc) 350V, Nennspannung (Un) 230/400V. Überspannungsschutz von Niederspannungsanlagen. Typ 1+2 bietet zusätzlich Schutz gegen transiente Überspannungen. Die Installation erfolgt im Einspeisepunkt der Anlage. Ableiter der Serie PRD1 25r und PRD1 Master verfügen über steckbare Schutzmodule. Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | nein | Netzform TN-C: | nein | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | ja | Netzform TT: | ja | Netzform sonstige: | nein | Polzahl: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 600,60* | € 671,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 606,08* | € 672,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 607,29* | € 678,22* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 623,17* | € 690,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 639,57* | € 712,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|