|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50182347 Herst.-Nr.: REM206X EAN/GTIN: 3599430013980 |
| |
|
|  |  |
 | Modesta Rahmen AP 6/2 Edelst. matt REM206X modular Rahmen 6/2 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Aufputz | Höhe: | 440 mm | Breite: | 300 mm | Tiefe: | 48 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 507,32* | € 600,64* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 510,42* | € 602,83* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 524,54* | € 616,15* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 537,73* | € 634,79* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 570,04* | € 668,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|