Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50176282 Herst.-Nr.: UN31TN EAN/GTIN: 3250616240339 |
| |
|
|  |  |
 | Traggerüst f. Multim.-Anw. UN31TN Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 450x250mm.Einbaufeld für Installationskleinverteiler nach DIN EN 60439-1-3 (VDE 0660/500-504), nach Maßnorm DIN 43871, zum Einbau von Multimediageräten auf Montageplatten, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem Stahlblech, ohne Abdeckungen. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 450 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 52 mm | Mit Abdeckung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 74,32* | € 94,63* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 75,05* | € 95,58* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 75,22* | € 95,80* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 77,20* | € 98,37* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 80,37* | € 102,47* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|