Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standsockel CI-Standver- teiler B=1500mm SS5-ID1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-50170034
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     086730
EAN/GTIN:
     4015080867302
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Standschrank

Standsockel CI-Standver- teiler B=1500mm SS5-ID1500

Standsockel für CI Standverteiler, stabile Industrie-Ausführung, geschweisst, anschließend verzinkt und pulverbeschichtet, Breite=1500mm, Tiefe=300mm RAL 7022 Umbragrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
500 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,30*
€ 125,63*
€ 5,00*
ab € 106,40*
€ 127,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 111,84*
€ 133,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,91*
€ 135,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,75*
€ 137,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
086731
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.