|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50167903 Herst.-Nr.: 233731 EAN/GTIN: 4015082337315 |
| |
|
|  |  |
 | Reihenklemmenblock 7x2,5qmm ZSD-RK7/SL/4PP Durchgangsklemmenblock 7 Einheiten 2,5qmm schraubenlos 2x Zuleitungen + 2x Abgänge pro Pol einschließlich Endplatte und DIN-Hutschienen-Adapter. Zubehör für deutsche Zählerschränke ZSD. Weitere Informationen:  |  | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,5..1,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,5..2,5 mm² | Bemessungsstrom In: | 800 A | Bemessungsspannung: | 800 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Steckanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | sonstige | Anzahl der Etagen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 9,19* | € 13,22* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 11,44* | € 16,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 13,26* | € 19,03* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 13,52* | € 19,28* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 15,09* | € 21,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|