| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49983348 Herst.-Nr.: 311107 EAN/GTIN: 4015613651651 |
| |
|
| | |
| Arbeitstisch 700,B1000 311107 Arbeitstisch 700, B1000, Höhenverstellbar bis 900 mm, Aufkantung -, Grundboden höhenverstellbar Nein, Anlieferungszustand Bausatz (einfache Montage), Ausführung Arbeitsplatte Vollflächig, Eigenschaften Scotch-Brite-Schliff,Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm,Unterplattenverstärkung wasserabstoßend und schallgedämpft,Vorbohrungen für die Montage eines Zwischenbodens, Tragfähigkeit Grundboden, max. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Länge: | 1000 mm | Breite: | 700 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 300,82* | € 352,80* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,07* | € 353,37* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,39* | € 353,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,16* | € 358,30* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,07* | € 379,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|