| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-4090 Herst.-Nr.: 311107 EAN/GTIN: 4015613651651 |
| | |
|
| | |
| Bartscher Arbeitstisch 700, B1000 | Höhenverstellbar bis: 900 mm | Maße: 100 x 70 x 850 cm. Gewicht: 38 kg Arbeitstisch 700, B1000 | Höhenverstellbar bis: 900 mm • Aufkantung: - • Grundboden höhenverstellbar: Nein • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Ausführung Arbeitsplatte: Vollflächig • Eigenschaften: Scotch-Brite-Schliff ,Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Unterplattenverstärkung wasserabstoßend und schallgedämpft ,Vorbohrungen für die Montage eines Zwischenbodens • Tragfähigkeit Grundboden, max.: 130 kg • Füße höhenverstellbar: Ja • Zwischenboden: Optional erhältlich • Tragfähigkeit gesamt, max.: 430 kg • Tiefe Arbeitsfläche;700 mm • Breite Arbeitsfläche;1000 mm • Material;Edelstahl • Montage-Art;Schraubsystem • Höhenverstellbar von;850 mm • Auf Anfrage lieferbar;- • Ausführung Grundboden;Vollflächig • Grundboden;Ja • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;300 kg | Maße: 100 x 70 x 850 cm. Gewicht: 38 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 70 cm | Breite: | 100 cm | Höhe: | 85 cm | Gewicht: | 38.00 kg | Volumen: | 0.14 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,82* | € 347,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 298,27* | € 354,17* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 300,42* | € 356,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 304,91* | € 360,96* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,59* | € 380,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|