| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48964107 Herst.-Nr.: 5325982 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lichtleiter LL3-TY03 Lichtleiter, LL3, LL3-TY03, Für Lichtleiter-Sensor: GLL170(T), WLL180T, Funktionsprinzip Detail: Bestehend aus einem Sender und einem Empfänger, Material, Faser: Kunststoff, Material, Mantel: Chemikalienbeständiger Kunststoff, Material, Lichtleiterkopf: Chemikalienbeständiger Kunststoff, Lichtleiterlänge: 3.000 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff des LWL-Faserkerns: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 756,95* | € 844,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 769,58* | € 852,58* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.044,49* | € 1.145,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|