Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte I-P65 Plus L CG-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte I-P65 Plus L CG-S
LED-Sicherheitsleuchte I-P65 Plus L CG-S
Artikel-Nr.:
     6012B-48859014
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     IP65PLPCGS
EAN/GTIN:
     5018987233118
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte I-P65 Plus L CG-S

Sicherheitsleuchte i-P65+ L, PC-Gehäuse, mit breitstrahlender symmetrischer Optik, für Antipanik- /Flächenausleuchtung, CG-S Technologie
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,25*
€ 256,38*
Frei Haus
ab € 207,61*
€ 256,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 210,46*
€ 258,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,57*
€ 274,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,82*
€ 275,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.