Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 4000K DALI 721809.0031.1.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Strahler LED 721809.0031.1.76 56W-4000K 253x240x244,34o DALI 6000lm
RZB Strahler LED 721809.0031.1.76 56W-4000K 253x240x244,34o DALI 6000lm
Artikel-Nr.:
     6012B-48787592
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721809.0031.1.76
EAN/GTIN:
     4051859118008
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Strahler 4000K DALI 721809.0031.1.76

Hocheffizienter LED-Strahler für Außenanwendungen. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Thermisch entkoppeltes Geräteabteil mit eingebautem Betriebsgerät. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Rotationssymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 393,37*
€ 450,06*
Frei Haus
ab € 397,29*
€ 455,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 403,91*
€ 459,52*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 409,64*
€ 465,98*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 436,20*
€ 499,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,52*
€ 546,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,27*
€ 542,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,67*
€ 525,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,77*
€ 512,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982166.003
ab € 55,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982160.006
ab € 89,09*
Zubehör
RZB Leuchten
982160.007
ab € 89,12*
Zubehör
RZB Leuchten
982160.0077
ab € 89,30*
Zubehör
RZB Leuchten
982160.008
ab € 89,65*
Zubehör
RZB Leuchten
982163.003
ab € 76,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.