Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 10L25740ASYCL1MGR ADELIEBS #96264242


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TR B S 10L25 740 ASY CL1 MGR Poller 11W 813lm 4000K grau
TR B S 10L25 740 ASY CL1 MGR Poller 11W 813lm 4000K grau
TR B S 10L25 740 ASY CL1 MGR Poller 11W 813lm 4000K grau
Artikel-Nr.:
     6012B-48771813
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96264242
EAN/GTIN:
     3607640225786
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

LED-Pollerleuchte 10L25740ASYCL1MGR ADELIEBS #96264242

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse l. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.043,79*
€ 1.178,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.049,05*
€ 1.179,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.057,74*
€ 1.189,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,92*
€ 1.416,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,11*
€ 1.407,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,87*
€ 1.351,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,43*
€ 1.311,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,74*
€ 1.258,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.