Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangs/Sicherungskasten EKM-2042SKF-2D1-6-E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-48757289
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     D96784-000
EAN/GTIN:
     4015899939559
Suchbegriffe:
Lichtmast Anschlusskasten
Lichtmast Sicherungskasten
Lichtmast Übergangskasten
Sicherungsgehäuse

Übergangs/Sicherungskasten EKM-2042SKF-2D1-6-E1

Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2042 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SKF für Masteinbau und zur Montage im Freien außerhalb des Handbereichs für Mast-Innen-Ø ab 70 mm. Für Türgröße ab 66 x 240 mm. 2 Stück D01 Sicherungssockel bis 16 A. 2 Stück Sicherungseinsatz 6 A / E 14, 5 Stück Schiebeklemmen. Schienenverbindung (Messing-Schienen, vernickelt).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Rohrdurchmesser:
70 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
55 mm
Gewicht:
0,5 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip55, sicherungsgehäuse, Lichtmast-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,47*
€ 96,13*
€ 5,46*
ab € 76,47*
€ 97,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 100,79*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,58*
€ 101,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 151,56*
€ 186,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.