| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48752608 Herst.-Nr.: 9.982.0009.60 EAN/GTIN: 0722699701098 |
| |
|
| | |
| Wand-/Eckausleger für ASL 2010 9.982.0009.60 Wand- und Eckausleger WEA 60-15. aus Stahl, feuerverzinkt. inkl. Wandplatte. Montage: zum Anschrauben an die Wand bzw. Wandecke: für Ansatzleuchten mit Zopf ø 60mm. Zubehör: Wandbefestigungsmaterial - separat zu bestellen. L: 260 mm. B: 160 mm. Mastzopf: 60 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Ausleger | Farbe: | grau | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 260 mm | Breite: | 160 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,69* | € 72,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,77* | € 73,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|