Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte ALC-D EVG #91335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte ALC-D EVG #91335
Artikel-Nr.:
     6012B-48737794
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     91335
EAN/GTIN:
     4007529913350
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte ALC-D EVG #91335

System-Leuchten-Unterteile mit elektronischem Vorschaltgerät und Lampenfassung 2G7 für Energiesparlampen 9W, Frei kombinierbar mit verschiedenen System-Gläsern SG!, Wand- oder Außeneckmontage, Spezialsockel für Außeneckmontage als Zubehör erhältlich, Zeitsparende Einhand-Stecksockel-Montage, Zusätzliche Leuchten können über den Bewegungsmelder mitgeschaltet werden
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Geeignet für Notlicht:
nein
Breite:
107 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte ip 44, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,93*
€ 85,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,24*
€ 86,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.