Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe PAR16 2700K schwarz 1005077


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Reflektorlampe PAR16 2700K schwarz 1005077
LED-Reflektorlampe PAR16 2700K schwarz 1005077
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-47065034
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005077
EAN/GTIN:
     4024163252034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED-Reflektorlampe PAR16 2700K schwarz 1005077

Das schwarze 6W SLV LED Leuchtmittel mit GU10 Sockel und QPAR51 Form ist dimmbar über Phasenanschnittsdimmer, hat einen einen CRI-Wert von größer 90, 460 Lumen sowie eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Diese Version hat 2.700 Kelvin.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,6
Lampenleistung:
6 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
450 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
450 lm
Lampenlichtausbeute:
75 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,50*
€ 4,50*
€ 8,50*
ab € 3,15*
€ 4,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,23*
€ 5,00*
ab € 3,66*
€ 5,60*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,14*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005083
ab € 3,15*
Ähnlich
SLV
1005082
ab € 3,15*
Ähnlich
SLV
1005080
ab € 3,14*
Ähnlich
SLV
1005081
ab € 3,15*
Ähnlich
SLV
1005079
ab € 3,15*
Ähnlich
SLV
1005078
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.