Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Allgebrauchslampe E27 220-240VAC 2700K 38915


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-47057502
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38915
EAN/GTIN:
     4034451389151
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Matt

LED-Allgebrauchslampe E27 220-240VAC 2700K 38915

perfekter Ersatz für Glühlampe in Allgebrauchsform, gefrostete Abdeckung und hohe Lichtausbeute, 6 Filament LED Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <1
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
27 mA
Leistungsfaktor:
0,94999999
Lampenleistung:
6 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
600 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,97*
€ 7,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,98*
€ 7,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,63*
€ 8,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.