Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchslampe 100x215 E40 240V 300W klar 40587


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46852743
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40587
EAN/GTIN:
     4034451405875
Suchbegriffe:
Glühlampe E40
Glühlampe Sockel E40
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Allgebrauchslampe 100x215 E40 240V 300W klar 40587

Industrieleuchtmittel in Allgebrauchsglühlampenform E40, klar. Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,1, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Lichtstromerhalt: 0.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
300 W
Lampenspannung:
240 V
Lichtstrom:
3630 lm
Sockel:
E40
Sockel mit 3 Kontakten:
nein
Lampenform:
sonstige
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Durchmesser:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 4,22*
€ 5,00*
ab € 2,66*
€ 4,25*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,01*
€ 4,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.