Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Micro AAA DECT Bli2 Ansmann 128996(VE 2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-46773977
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     128996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Akku 1,2V Micro AAA DECT Bli2 Ansmann 128996(VE 2)

Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Somit ideal für Anwendungen wie zum Beispiel Telefone. Die Selbstentladung ist 10-mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr stehen noch rund 80 % der Anfangskapazität zur Verfügung. Da die Akkus vorgeladen ausgeliefert werden, können sie direkt eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 7,21*
€ 10,65*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,19*
€ 12,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5030982
€ 2,69*
Ähnlich
Panasonic
P03P/2B750DECT
€ 2,905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.