Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Sensor BUS M12M1-XB#BUS0069


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-45462124
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BUS0069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor

Ultraschall-Sensor BUS M12M1-XB#BUS0069

Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Länge des Sensors:
60,1 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,86*
€ 286,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,50*
€ 291,62*
Frei Haus
ab € 266,43*
€ 310,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 269,23*
€ 312,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,98*
€ 372,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,37*
€ 364,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,82*
€ 332,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,23*
€ 320,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.