Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45294582 Herst.-Nr.: ZBV6 EAN/GTIN: 3389110089608 |
| |
|
| | |
| Lampenfassung,Ba9S ZBV6 Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit. Weitere Informationen: | | Trafo integriert: | nein | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit Leuchtmittel: | nein | Mit integrierter Diode: | nein | Fassung: | BA9s | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 0..250 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 0..250 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 2,952* | € 4,042* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,05* | € 4,25* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,98* | € 4,51* | | | | Lager 6012 | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 3,354* | € 4,584* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,07* | € 4,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|