| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45259069 Herst.-Nr.: 27642 EAN/GTIN: 4020841378133 |
| |
|
| | |
| Kupplung m.Schraubver.,gew 4pol.,M8,5m Kab.PUR RKMWV 4-225/5m Schließen Sie Näherungsschalter und Antriebe ganz einfach an - Belden Kupplung m.Schraubver.,gew RKMWV 4-225/5m erspart Ihnen aufwendige Klemmarbeiten. Kabellänge 5 m mit Außenmantel in schwarz. Die ungeschirmte Leitung hat 4 Pole. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, CANopen Steckverbinder, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,62* | € 12,14* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,42* | € 12,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,75* | € 12,56* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,82* | € 13,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,77* | € 13,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|