Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank EN-V 250-AV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank EN-V 250-AV
Verteilerschrank EN-V 250-AV
Artikel-Nr.:
     6012B-45192595
Hersteller:
     SAA Schaltanlagen
Herst.-Nr.:
     741345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteilerschrank

Verteilerschrank EN-V 250-AV

Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
250 A
Anschlussleistung:
173 kVA
Hauptschalter:
NH1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
250 A
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
1050 mm
Höhe:
1130 mm
Tiefe:
450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.361,24*
€ 2.626,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.384,17*
€ 2.651,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.651,27*
€ 3.155,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.614,46*
€ 3.111,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.497,05*
€ 2.971,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.433,88*
€ 2.896,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.384,17*
€ 2.837,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.