Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler 400/5 Kl.1, univ. f.NH 1/2/3 LZ258


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LZ258 Elektrogehäusezubehör
Hager LZ258 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     6012B-45171911
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LZ258
EAN/GTIN:
     3250614262586
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Wandler 400/5 Kl.1, univ. f.NH 1/2/3 LZ258

Stromwandler für LT NH1-3 400/5A 3,75VA Klasse 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3,75 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
12,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 68,05*
€ 79,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,13*
€ 80,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,64*
€ 80,42*
€ 4,98*
ab € 70,30*
€ 82,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,76*
€ 85,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.