Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 8 Kanal m.Uhr 868 MHz 24V INSTAT 868-a8U/24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkempfänger 8 Kanal m.Uhr 868 MHz 24V INSTAT 868-a8U/24V
Funkempfänger 8 Kanal m.Uhr 868 MHz 24V INSTAT 868-a8U/24V
Artikel-Nr.:
     6012B-43863923
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053680060002
EAN/GTIN:
     4017254141621
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
zeitschalter

Funkempfänger 8 Kanal m.Uhr 868 MHz 24V INSTAT 868-a8U/24V

8 Kanal-Empfänger mit integrierter Schaltuhr für die Sender INSTAT 868 r1 oder -r1o zum Schalten von Stellantrieben bei Fussbodenheizungen. Automatische Einstellung der Sommer-/Winterzeit. Schaltuhr zur zeitgesteuerten Regelung von bis zu 8 unabhängigen Zonen. Anzeigelampen für den Ausgangszustand oder Störung. Mit Ventilschutz, Pumpenlogikfunktion, Taupunktüberwachung und Notbetrieb bei Störungen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
230 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
ja
Anschluss für externe Antenne:
nein
Smart Control:
nein
Anzahl der Kanäle/Zone:
8
Empfangsfrequenz:
868 MHz
Geeignet für Heizen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 323,18*
€ 376,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 322,19*
€ 377,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 325,19*
€ 380,41*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 339,69*
€ 395,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,41*
€ 452,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,15*
€ 448,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,13*
€ 415,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,19*
€ 386,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053691140002
€ 105,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.