Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder ARS60-A1A07200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-43664664
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1031444
EAN/GTIN:
     4047084131578
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder ARS60-A1A07200

Absolut-Encoder, ARS60, ARS60-A1A07200, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn, Schrittzahl pro Umdrehung: 7.200, Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 6 mm x 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, nicht programmierbar, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
SSI
Durchmesser der Welle:
6 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 693,37*
€ 761,15*
Frei Haus
ab € 694,95*
€ 762,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 703,50*
€ 770,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,10*
€ 916,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,28*
€ 908,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,73*
€ 874,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,74*
€ 858,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,50*
€ 837,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.